Cuplaje de siguranță rotative inconfundabile NW 6, ISO 6150 C, manșon LW 8, albastru

Cod articol: 141891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141891
EAN / GTIN 4047322565066
Număr producător 141891
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaje de siguranță rotative inconfundabile NW 6, ISO 6150 C, oțel, 2 trepte, manșon LW 8, albastru, max. 25 bar, temperatură: -15 °C până la 200 °C. Cuplaj de siguranță rotativ de înaltă calitate, robust și durabil, care poate fi acționat cu o singură mână. Apăsând niplul până când acesta se fixează în mod audibil, se realizează o conexiune sigură. Decuplarea se realizează prin rotirea în stânga a manșonului. În acest caz, presiunea existentă în cuplaj și în conductă este evacuată, dar niplul de conectare nu este complet eliberat printr-un dispozitiv de siguranță. După ce manșonul este rotit spre dreapta, se poate scoate niplul. Datorită codificării prin culori și forme a cuplajului și a niplului, cuplarea este posibilă numai între culori identice. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Culoarea: albastru
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Oțel zincat, vopsit colorat
  • Lungime: 75,0 mm
  • Supapă: Sulfură de polifenilen (PPS)
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: LW 8
  • Debit: 630 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: FKM
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 200 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C