Dop de conectare inconfundabil NW 6, ISO 6150 C, dop LW 8, gri

Cod articol: 141883
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141883
EAN / GTIN 4047322565318
Număr producător 141883
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dop de conectare inconfundabil NW 6, ISO 6150 C, oțel inoxidabil, 2 trepte, dop LW 8, gri, max. 25 bar, temperatură: de la -15 °C până la 200 °C.

Caracteristică:

  • Culoarea: gri
  • Lungime: 56,0 mm
  • Racord: LW 8