Cuplaje de siguranță rotative inconfundabile NW 6, ISO 6150 C, manșon LW 8, gri

Cod articol: 141878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 141878
EAN / GTIN 4047322566193
Număr producător 141878
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaje de siguranță rotative inconfundabile NW 6, ISO 6150 C, oțel, 2 trepte, manșon LW 8, gri, max. 25 bar, temperatură: -15 °C până la 200 °C. Cuplaj de siguranță rotativ de înaltă calitate, robust și durabil, care poate fi acționat cu o singură mână. Apăsând niplul până când acesta se fixează în mod audibil, se realizează o conexiune sigură. Decuplarea se realizează prin rotirea în stânga a manșonului. În acest caz, presiunea existentă în cuplaj și în conductă este evacuată, dar niplul de conectare nu este complet eliberat printr-un dispozitiv de siguranță. După ce manșonul este rotit spre dreapta, se poate scoate niplul. Datorită codificării prin culori și forme a cuplajului și a niplului, cuplarea este posibilă numai între culori identice. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Culoarea: gri
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Oțel zincat, vopsit colorat
  • Lungime: 75,0 mm
  • Supapă: Sulfură de polifenilen (PPS)
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: LW 8
  • Debit: 630 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: FKM
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 200 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături