Descriere:
Cuplaje de siguranță rotative inconfundabile NW 6, ISO 6150 C, oțel, 2 trepte, manșon LW 6, gri, max. 25 bar, temperatură: -15 °C până la 200 °C. Cuplaj de siguranță rotativ de înaltă calitate, robust și durabil, care poate fi acționat cu o singură mână. Apăsând niplul până când acesta se fixează în mod audibil, se realizează o conexiune sigură. Decuplarea se realizează prin rotirea în stânga a manșonului. În acest caz, presiunea existentă în cuplaj și în conductă este evacuată, dar niplul de conectare nu este complet eliberat printr-un dispozitiv de siguranță. După ce manșonul este rotit spre dreapta, se poate scoate niplul. Datorită codificării prin culori și forme a cuplajului și a niplului, cuplarea este posibilă numai între culori identice. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.
Caracteristică:
- NW: 6
- SW: 22 mm
- Culoarea: gri
- Arc: oțel inoxidabil
- Manşon: Oțel zincat, vopsit colorat
- Lungime: 75,0 mm
- Supapă: Sulfură de polifenilen (PPS)
- Carcasă: Oțel, tratat QPQ
- Racord: LW 6
- Debit: 630 l/min (aer)
- Piesă filetată: Oţel galvanizat
- Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
- material de etanșare: FKM
- profil conector: conform ISO 6150 C
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Interval de temperatură max.: 200 °C
- Interval de temperatură min.: -15 °C