Cuplaj de siguranță rotativ NW 8, ISO 6150 C, oțel, G 1/2 AG

Cod articol: 141760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141760
EAN / GTIN 4047322566681
Număr producător 141760
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță rotativ NW 8, ISO 6150 C, oțel, G 1/2 AG, 2 trepte, presiune de funcționare max. 25 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj de siguranță rotativ de înaltă calitate, robust și durabil, care poate fi acționat cu o singură mână. Apăsând niplul până când acesta se fixează în mod audibil, se realizează o conexiune sigură. Decuplarea se realizează prin rotirea în stânga a manșonului. În acest caz, presiunea existentă în cuplaj și în conductă este evacuată, dar niplul de conectare nu este complet eliberat printr-un dispozitiv de siguranță. După ce manșonul este rotit spre dreapta, se poate scoate niplul. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 8
  • SW: 27 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Poliamidă, roșu
  • Lungime: 78,0 mm
  • Mediu: Aer comprimat, gaze
  • Supapă: Alamă nefinisată
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: G 1/2 AG
  • Debit: 1200 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: NBR
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C