Cuplaj de siguranță pivotant NW 11, ISO 6150 C, oțel, G 3/4 IG

Cod articol: 141710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141710
EAN / GTIN 4047322567886
Număr producător 141710
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță pivotant NW 11, ISO 6150 C, oțel, G 3/4 IG, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj de siguranță pivotant cu trecere liberă. Racordul se introduce în corpul cuplajului și se realizează conectarea printr-o mișcare de aproximativ 90°. Imediat ce „inelul roșu” se fixează în canelura prevăzută, se realizează o conexiune sigură. Pentru a deconecta racordul, trebuie tras înapoi „inelul roșu” și pivotat niplul până la oprire în poziția inițială. Prin intermediul unui orificiu de aerisire situat pe partea din spate a cuplajului, aerul este evacuat la decuplare. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, industria prelucrătoare, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 11
  • SW: 32 mm
  • Manşon: Zinc turnat sub presiune, nichelat, acoperit cu cauciuc roșu
  • Lungime: 80,0 mm
  • Mediu: Aer comprimat, gaze
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: G 3/4 IG
  • Debit: 3900 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: NBR
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C