Cuplaj de siguranță pivotant NW 8, ISO 6150 C, oțel, furtun 11x16

Cod articol: 141695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 141695
EAN / GTIN 4047322567794
Număr producător 141695
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță pivotant NW 8, ISO 6150 C, oțel, racord pentru furtun 11x16, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj de siguranță pivotant cu trecere liberă. Racordul se introduce în corpul cuplajului și se realizează conectarea printr-o mișcare de aproximativ 90°. Imediat ce „inelul roșu” se fixează în canelura prevăzută, se realizează o conexiune sigură. Pentru a deconecta racordul, trebuie tras înapoi „inelul roșu” și pivotat niplul până la oprire în poziția inițială. Prin intermediul unui orificiu de aerisire situat pe partea din spate a cuplajului, aerul este evacuat la decuplare. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 8
  • SW: 24 mm
  • Manşon: Zinc turnat sub presiune, nichelat, acoperit cu cauciuc roșu
  • Lungime: 82,0 mm
  • Mediu: Aer comprimat, gaze
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: Racord pentru furtun 11x16
  • Debit: 2300 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: NBR
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături