Descriere:
Cuplaj de siguranță pivotant NW 6, ISO 6150 C, oțel, manșon LW 6, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj de siguranță pivotant cu trecere liberă. Racordul se introduce în corpul cuplajului și se realizează conectarea printr-o mișcare de aproximativ 90°. Imediat ce „inelul roșu” se fixează în canelura prevăzută, se realizează o conexiune sigură. Pentru a deconecta racordul, trebuie tras înapoi „inelul roșu” și pivotat niplul până la oprire în poziția inițială. Prin intermediul unui orificiu de aerisire situat pe partea din spate a cuplajului, aerul este evacuat la decuplare. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.
Caracteristică:
- NW: 6
- SW: 20 mm
- Manşon: Zinc turnat sub presiune, nichelat, acoperit cu cauciuc roșu
- Lungime: 68,0 mm
- Mediu: Aer comprimat, gaze
- Carcasă: Oțel, tratat QPQ
- Racord: LW 6
- Debit: 820 l/min (aer)
- Piesă filetată: Oţel galvanizat
- Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
- material de etanșare: NBR
- profil conector: conform ISO 6150 C
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Interval de temperatură max.: 100 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C