Cuplaj de siguranță pivotant NW 5, 5, ARO 210, oțel, G 3/8 AG

Cod articol: 141602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141602
EAN / GTIN 4047322567220
Număr producător 141602
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță pivotant NW 5, 5, ARO 210, oțel, G 3/8 AG, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj de siguranță pivotant cu trecere liberă. Racordul se introduce în corpul cuplajului și se realizează conectarea printr-o mișcare de aproximativ 90°. Imediat ce „inelul roșu” se fixează în canelura prevăzută, se realizează o conexiune sigură. Pentru a deconecta racordul, trebuie tras înapoi „inelul roșu” și pivotat niplul până la oprire în poziția inițială. Prin intermediul unui orificiu de aerisire situat pe partea din spate a cuplajului, aerul este evacuat la decuplare. Acest cuplaj este conform standardului ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 5,5
  • SW: 19 mm
  • Manşon: Zinc turnat sub presiune, nichelat, acoperit cu cauciuc roșu
  • Lungime: 59,0 mm
  • Mediu: Aer comprimat, gaze
  • Carcasă: Oțel, tratat QPQ
  • Racord: G 3/8 AG
  • Debit: 820 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: max. 25 bar / max. 16 bar la cuplare/decuplare
  • material de etanșare: NBR
  • profil conector: conform ARO 210
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C