Cuplaj rapid NW 10, oțel / alamă nichelată, manșon LW 10

Cod articol: 141559
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141559
EAN / GTIN 4047322568302
Număr producător 141559
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 10, oțel / alamă nichelată, manșon LW 10, presiune de serviciu 0-35 bar, temp. mediu/mediu ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid robust, cu blocare pe o parte și debit ridicat. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, tehnică alimentară, tehnică aeronautică.

Caracteristică:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Oţel galvanizat
  • Lungime: 75,0 mm
  • Supapă: Alamă nichelată
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 10
  • Debit: 3500 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Alamă nichelată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C