Nipon, NW7, 2 - NW7, 8, oțel zincat pentru furtun 8x6, cu protecție împotriva îndoirii

Cod articol: 141542
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141542
EAN / GTIN 4047322569989
Număr producător 141542
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon NW 7, 2-7, 8, oțel zincat pentru furtun 8x6 cu arc de protecție împotriva îndoirii, presiune de lucru. 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Lungime: 116,0 mm
  • Racord: pentru furtun 8x6 cu arc de protecție împotriva îndoirii