Jacheta de iarnă INDUSTRY Flint, Unisex, Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 14135-126-09 4XL
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
Cod articol 14135-126-09 4XL
EAN / GTIN 5711074192151
Număr producător 14135-126-09 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei și cleme ascunse pentru a preveni zgârieturile
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Protecție suplimentară la frig prin spatele extins
  • Fermoar în căptușeala din spate pentru imprimare / broderie
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Căptușeală din lână matlasată
  • Spatele este extins
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Buzunar cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale
  • Buton de reglare pe încheieturi
  • Betelie cu buton de reglare
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 190 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată