Salopetă de iarnă INDUSTRY Ventura, Unisex, Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 14119-194-09 4XL
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
Cod articol 14119-194-09 4XL
EAN / GTIN 5711074191598
Număr producător 14119-194-09 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Materialul elastic de la spate oferă o gamă crescută de mișcări
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului este plasată optim pe genunchi
  • vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Căptușeală din blană artificială pe corp
  • Căptușeală matlasată în picioare și mâneci
  • Guler interior tricotat
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Buzunare frontale cu bandă de protecție împotriva intemperiei
  • Bandă elastică (acoperită) în spate
  • Buzunare spate, întărite
  • Bucla ciocanului
  • Buzunar pentru coapse cu clapă și știft de presare
  • Sac de reguli
  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei pe tivurile exterioare ale picioarelor
  • Buzunare pentru genunchi, reglabile pe înălțime și cu clapă și deschidere de sus.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) și elemente de fixare cu capse pe încheieturi
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată