1/2” Dispozitiv de fixare a știfturilor cu impact

Cod articol: 14103M-14(2.0)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14103M-14(2.0)
EAN / GTIN 4991644322961
Număr producător 14103M-14(2.0)
L-Număr L60050 7609
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 55 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 22 mm
  • Lungime: 16 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • 14 X 2, 00
  • Stehbolzensetzer
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden