Cap axial de găurire și frezare, poligon ISO 26623 PSC 63, 40.60C6KR5482RIK

Cod articol: 140692
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
Cod articol 140692
EAN / GTIN 4069739125121
Număr producător 40.60C6KR5482RIK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.60C6KR5482RIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 155
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 160 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 158,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 155 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: PSC 63
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5482

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs