{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master TM | |
| Dimensiunea filetului | 7/8-9 UNC | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Tip de filet | UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Direcţie de tăiere | stânga | |
| Pas filet | 2,822 mm | |
| Pasi/inch | 9 | |
| ⌀ nominal DC | 15,95 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 46,43 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,14 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| ⌀ Filet | 22,23 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Profilul filetului | Profil complet | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139732 7/8-9 | |
| EAN / GTIN | 4067263129059 | |
| Număr producător | 139732 7/8-9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |