{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master TM | |
| Dimensiunea filetului | 9/16-12 UNC | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip de filet | UNC; UNC-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | VHM | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 2,117 mm | |
| Pasi/inch | 12 | |
| ⌀ nominal DC | 11,6 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 28,51 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| ⌀ Filet | 14,29 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Profilul filetului | Profil complet | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139722 9/16-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406057985 | |
| Număr producător | 139722 9/16-12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |