{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip de filet | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Pas filet | 0,5 mm | |
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 10,25 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
| Profilul filetului | Profil complet | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Adâncimea filetului | 10,25 mm | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139680 5X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197778222 | |
| Număr producător | 139680 5X0,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |