{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M10×1 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip de filet | MF; MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Adâncime de găurire pentru găuri înfundate şi străpunse | 2,0×D | |
| Pas filet | 1 mm | |
| ⌀ nominal DC | 8 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
| adâncime de aşchiere maximă | 20,5 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Profilul filetului | Profil parţial | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Adâncimea filetului | 20 mm | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139670 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197082299 | |
| Număr producător | 139670 10X1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |