{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M4 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Tip de filet | M; M; EG-M; EG-M-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Pas filet | 0,7 mm | |
| ⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 8,05 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 38 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| ⌀ gât D1 | 5 mm | |
| Valoare programată pentru teşire L1 | 8,75 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Profilul filetului | Profil complet | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Adâncimea filetului | 8,05 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139663 M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263126744 | |
| Număr producător | 139663 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |