• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 1,5×D, TiAlN, M: M16

Cod articol: 139656 M16
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M16
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 2 mm
⌀ nominal DC 13,4 mm
Lungimea tăişului Lc 24,94 mm
Lungimea cozii Ls 48 mm
Lungimea totală L 108 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
⌀ gât D1 16,5 mm
Valoare programată pentru teşire L1 26,49 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 6
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,11 mm
Profilul filetului Profil parţial
⌀ Filet 16 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 24,94 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139656 M16
EAN / GTIN 4062406240998
Număr producător 139656 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139656 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139656 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate