{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M6 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip de filet | M; M-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Adâncime de găurire pentru găuri înfundate şi străpunse | 2,0×D | |
| Pas filet | 1 mm | |
| ⌀ nominal DC | 48 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
| adâncime de aşchiere maximă | 12,5 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
| Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Profilul filetului | Profil parţial | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Adâncimea filetului | 12 mm | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139650 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197081919 | |
| Număr producător | 139650 M6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |