GARANT Master TM Freze de filetat 2,5×D, AlTiN, M: M6

Cod articol: 139643 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6
Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 1 mm
⌀ nominal DC 4,7 mm
Lungimea tăişului Lc 15,47 mm
Lungimea cozii Ls 37,9 mm
Lungimea totală L 64 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 4
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Profilul filetului Profil complet
⌀ Filet 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior Interior
Adâncimea filetului 15,47 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139643 M6
EAN / GTIN 4067263128311
Număr producător 139643 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Canal pentru lichid de răcire interioară ≥ M4

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139643 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139643 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate