GARANT Vap Tap Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, G: G1.1/8

Cod articol: 137755 G1.1/8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Robinet Vap
Dimensiunea filetului G1.1/8
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 5156
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ Filet 37,9 mm
Lungimea totală L 170 mm
⌀ cozii Ds 28 mm
Pătrat coadă □ 22 mm
⌀ găurii de centrare 35,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 113,7 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 137755 G1.1/8
EAN / GTIN 4069515002813
Număr producător 137755 G1.1/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal de mașină GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canelurii pentru îndepărtarea mai bună a așchiilor la filete adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență ridicată la uzură. Suprafață vaporizată, pentru evitarea încărcării cu material.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Robinet Vap" Vedeţi-le pe toate