Pistol de suflat, scut de protecție, aluminiu turnat sub presiune, nichelat, G 1/4 interior

Cod articol: 137735
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 137735
EAN / GTIN 4047322516952
Număr producător 137735
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Suflantă cu scut de protecție, aluminiu turnat sub presiune nichelat, interval de temperatură -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interior. Versiune standard. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, pieselor, găurilor, corpurilor goale etc.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: Ecran de protecţie
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune, nichelat
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Prelungitor: M12x1,25
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de lucru max.: 6 bar
  • Presiune de lucru min.: 2 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C