Cuplaj rapid inconfundabil NW 7, 8, G 3/8 IG, verde

Cod articol: 137555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 137555
EAN / GTIN 4047322752848
Număr producător 137555
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid inconfundabil NW 7, 8, alamă nefinisată, G 3/8 IG, verde, max. 35 bar, temp. mediu/mediu ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu o singură mână și debit mare de aer. Prin marcarea colorată a cuplajului și a conectorului, precum și prin profilele diferite ale cuplajelor dintre cele 4 culori diferite, diferite medii pot fi conectate în siguranță și fără confuzii într-un spațiu restrâns. Se pot conecta numai cuplaje și conectori de aceeași culoare. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.

Caracteristică:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Culoarea: verde
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Bilă: Oțel inoxidabil 1,4034
  • Lungime: 59,5 mm
  • Supapă: Alamă MS58 nefinisată
  • Carcasă: Alamă MS58 nefinisată
  • Racord: G 3/8 IG
  • Debit: 2000 l/min
  • Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Presiune de lucru: 0 – 35 bar, presiune maximă de funcționare statică (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • manșon de deblocare: Aluminiu eloxat
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C