{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Tap | |
| Dimensiunea filetului | G3/8 | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Tip de filet | G | |
| Unghi al flancurilor | 55 grad | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 228 | |
| Forma conului de atac | E | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 1,337 mm | |
| Pasi/inch | 19 | |
| ⌀ Filet | 16,66 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Pătrat coadă □ | 9 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 15,25 mm | |
| Toleranţa arborelui | h9 | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Adâncimea filetului | 41,65 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 137310 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263830641 | |
| Număr producător | 137310 G3/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |