Calibru de adâncime IP 67, 200 mm, lungime pod 100 mm

Cod articol: 1372418
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
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 1372418
EAN / GTIN 4029713072117
Număr producător 1372418
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP67
  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Afișaj LCD de 11 mm
  • Dia. Știft de măsurare. 1,5 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 67
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Înălțime cifră: 11 mm
  • Măsurarea lungimii punții: 100 mm