Nipon distinctiv NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 IG, albastru

Cod articol: 137187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 137187
EAN / GTIN 4047322752718
Număr producător 137187
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon distinctiv NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 IG, albastru, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temp. mediu/mediu ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Culoarea: albastru
  • Lungime: 38,0 mm
  • Racord: G 1/8 IG