Descriere:
Racord drept „metallica”, niplu reductor 14 mm, diametru exterior furtun 12 mm, presiune de lucru -0,98 până la 16 bar, alamă nichelată. Racorduri rapide complet din alamă nichelată. Piesele cu filet cilindric sunt prevăzute cu un inel O-ring FKM. Filetele conice sunt acoperite cu dispersia preCOTE 5, astfel încât toate conexiunile din această serie pot fi utilizate chiar și la temperaturi ridicate (mediu: aer comprimat). Recomandat numai pentru utilizarea în combinație cu racorduri rapide din seria „metallica”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.
Caracteristică:
- L1: 44,0 mm
- Serie: metallica
- Mediu: Aer comprimat
- Notă: cu niplu
- Lösering: Alamă nichelată
- Material: Alamă nichelată
- Inel de prindere: oțel inoxidabil
- Niplu de fixare: 14 mm
- material de etanșare: FKM/FPM
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, tehnică de sudare, vid
- Presiune de lucru max.: 16 bar
- Presiune de lucru min.: -0,98 bar
- Furtun recomandat: PA, PU
- pentru diametru exterior al furtunului: 12 mm
- Temperatură de funcționare max.: 150 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C