Nipon distinctiv NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 AG, maro

Cod articol: 137001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 137001
EAN / GTIN 4047322752619
Număr producător 137001
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon distinctiv NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 AG, maro, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • NW: 5
  • SW: 17 mm
  • Culoarea: maro
  • Lungime: 39,0 mm
  • Racord: G 1/8 AG