Cleste cu nas de lanț cu acțiune dublă 90 - 140mm

Cod articol: 136C.4
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 136C.4
EAN / GTIN 3662424040047
Număr producător 136C.4
L-Număr L60130 9645
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Gama de tensiune: de la 90 la 140 mm
  • Clanț și corp din oțel, călit
  • Să strângeți și să slăbiți fără să vă întoarceți datorită sertizării duble
  • 136.D4: Lanț de înlocuire pentru modelul 136C.4 .

Caracteristică:

  • A [″]: 3 - 5'
  • A [mm]: 90 - 140
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 600 - 24'
  • [kg]: 3,1