Descriere:
Cuplaj rapid inconfundabil NW 5, alamă nefinisată, G 1/4 AG, roșu, max. 35 bar, temp. mediu/mediu ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu o singură mână și debit mare de aer. Prin marcarea colorată a cuplajului și a conectorului, precum și prin profilele diferite ale cuplajelor dintre cele 4 culori diferite, diferite medii pot fi conectate în siguranță și fără confuzii într-un spațiu restrâns. Se pot conecta numai cuplaje și conectori de aceeași culoare. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.
Caracteristică:
- NW: 5
- SW: 17 mm
- Culoarea: roşu
- Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
- Bilă: Oțel inoxidabil 1,3541
- Lungime: 49,0 mm
- Supapă: Alamă MS58 nefinisată
- Carcasă: Alamă MS58 nefinisată
- Racord: G 1/4 AG
- Debit: 430 l/min
- Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
- Presiune de lucru: 0 – 35 bar, presiune maximă de funcționare statică (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- manșon de deblocare: Aluminiu eloxat
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C