Salopete cu buzunare la genunchi MULTISAFE Oron, Unisex, Negru-albastru, Mărime 90C50

Cod articol: 13669-216-010 90C50
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
Cod articol 13669-216-010 90C50
EAN / GTIN 5711074352210
Număr producător 13669-216-010 90C50
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Antistatic, ignifug și protejat împotriva acidului
  • Rezistent la murdărie
  • Cusăturile sunt punctuale, astfel încât să nu se poată bloca scântei
  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Antistatic, ignifug și protejat împotriva acidului
  • Rezistent la murdărie
  • Protejează împotriva arcuirii și sudării ocazionale
  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu buzunar pentru stilou și clapă cu știfturi de presă ascunse
  • Buzunar pentru telefon mobil cu fermoar
  • Banda de talie este reglabilă
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, ranforsate, cu clapă și știfturi de presare ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Telefon mobil buzunar coapsa
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare pentru genunchi, reglabile pe înălțime și cu clapă și deschidere de sus.
  • Lungimea pasului poate fi extinsă cu 3 cm prin separarea cusăturii roșii din interiorul manșelor piciorului
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiul de tip LONG conform EN 14404
  • Compoziție: 60% modacril/39% bumbac/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 275 g / m²
  • Twill/Ripstop. Se poate micșora până la 3%. IMPORTANT: Pentru a menține rezistența la acid, reimpregnarea trebuie efectuată după fiecare spălare.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 - CLASA 1 (A1 + A2)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală