Piuliță hexagonală, G 1 pentru dimensiunea tubului LW 25, alamă nichelată

Cod articol: 136677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136677
EAN / GTIN 4047322507653
Număr producător 136677
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță hexagonală, G 1 pentru dimensiunea tubului LW 25, SW 38, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabilă pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 38 mm
  • Filet: G 1
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • pentru garnitură: 136671
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C