Set cuplaj de siguranță pentru furtun spiralat, protejat împotriva eroziunii prin scântei, PUR, ø 12x8, 8 m

Cod articol: 136522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136522
EAN / GTIN 4047322506212
Număr producător 136522
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj de siguranță pentru furtun spiralat, protejat împotriva eroziunii prin scântei, PUR, PN max. 10 bar, diametru furtun 12x8, diametru spirală 65, lungime 8, 0 complet montat cu cuplaj de siguranță și niplu NW 7, 6 pentru aplicații industriale exigente cu aer comprimat. Cuplaj de siguranță din oțel de înaltă calitate, acționabil cu o singură mână, pentru debite mari. Pentru aplicații solicitante cu uzură mecanică ridicată. Furtunul are o protecție împotriva scânteilor pe stratul exterior și rezistă la scântei și arsuri. Prin urmare, este ideal pentru utilizarea sculelor pneumatice în domeniul lucrărilor de sudură.

Caracteristică:

  • Material: Poliuretan (furtun spiralat)
  • Diametru spirală: 65 mm
  • Diametru interior furtun: 12x8 mm
  • Lungime maximă de lucru: 8,0 m
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar