Set cuplaj de siguranță pentru furtun spiralat, protejat împotriva eroziunii prin scântei, PUR, ø10x6, 5, 4 m

Cod articol: 136520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136520
EAN / GTIN 4047322506199
Număr producător 136520
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj de siguranță pentru furtun spiralat, protejat împotriva eroziunii prin scântei, PUR, PN max. 10 bar, diametru furtun 10x6, 5, diametru spirală 52, lungime 4, 0, complet montat cu cuplaj de siguranță și niplu NW 7, 6 pentru aplicații industriale exigente cu aer comprimat. Cuplaj de siguranță din oțel de înaltă calitate, acționabil cu o singură mână, pentru debite mari. Pentru aplicații solicitante cu uzură mecanică ridicată. Furtunul are o protecție împotriva scânteilor pe stratul exterior și rezistă la scântei și arsuri. Prin urmare, este ideal pentru utilizarea sculelor pneumatice în domeniul lucrărilor de sudură.

Caracteristică:

  • Material: Poliuretan (furtun spiralat)
  • Diametru spirală: 52 mm
  • Diametru interior furtun: 10x6,5 mm
  • Lungime maximă de lucru: 4,0 m
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar