Vestă termică ORIGINALS Regina, Unisex, Alb, Mărimea M

Cod articol: 13648-707-06 M
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
Cod articol 13648-707-06 M
EAN / GTIN 5711074103904
Număr producător 13648-707-06 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Quilting sudat ultrasonically cu vată de poliester - semnificativ mai bine izolant și mai durabil decât materialul de quilting cusute
  • Guler ușor oblic cu nervuri interne care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Buzunar interior pentru piept
  • Protecție suplimentară la frig prin spatele extins
  • Se pot găti rufele la 95°C..
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Poliester sudat ultrasonically cu vată de poliester ca inserție izolatoare
  • Guler ușor oblic cu nervură internă care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Spatele este extins
  • Manșete elastice
  • Buzunar interior pentru piept
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 370 g / m²
  • Material matlasat de metru. Rezistent la fierbere la 95°C.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală