Descriere:
Regulator de presiune din oțel inoxidabil, 1.4404, cu aerisire secundară (comanda inversă), inclusiv manometru, G 3/8, domeniu de reglare. 1, 0 - 17 bar, PE max. 60 bar. Regulator de presiune din oțel inoxidabil cu aerisire secundară (comandă inversă) pentru utilizare în industria chimică, minerit, construcția de aparate și mașini speciale, pneumatică etc. Reglarea presiunii cu ajutorul unui șurub hexagonal.
Caracteristică:
- A: 168,0 mm
- B: 62,0 mm
- C: 42,0 mm
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1.4404 (AISI 316L)
- Filet: G3/8
- membrană: HNBR
- Debit: 3500 l/min
- material de etanșare: PU/HNBR
- Domeniu de reglare max.: 17 bar
- Domeniu de reglare min.: 1 bar
- Presiune maximă la intrare: 60 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp ≤ 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C