Descriere:
Țeavă din plastic, LLDPE, neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 65 °C, presiune de lucru -0, 95 până la 10 bar, diametru interior furtun 15x11, 5, lungime 100 cu țevi din plastic din LLDPE/LDPE cu omologări conform fișei de lucru DVGW W270, KTW, NSF și WRAS. Țevile LLDPE/LDPE sunt adecvate pentru aplicații cu apă potabilă (apă rece) cu un conținut maxim de clor de 4 părți per milion (ppm). Apa caldă cu temperatura peste 20 °C și/sau presiuni peste valoarea maximă indicată reduc durata de viață a acestui material. De asemenea, trebuie evitată expunerea directă la razele solare.
Caracteristică:
- Culoarea: negru
- Material: LLDPE
- Lungimea rolei: 100 m
- Ø furtun exterior: 15 mm
- Diametru interior furtun: 11,5 mm
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: -0,95 bar
- Temperatură de funcționare max.: 65 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C