Țeavă din plastic, LLDPE, negru, diametru interior 10x7, lungime 100 m

Cod articol: 136364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136364
EAN / GTIN 4047322504331
Număr producător 136364
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Țeavă din plastic, LLDPE, negru, temperatură de funcționare -20 °C până la 65 °C, presiune de lucru -0, 95 până la 10 bar, diametru interior furtun 10x7, lungime 100 cu țevi din plastic din LLDPE/LDPE cu omologări conform fișei de lucru DVGW W270, KTW, NSF și WRAS. Țevile LLDPE/LDPE sunt adecvate pentru aplicații cu apă potabilă (apă rece) cu un conținut maxim de clor de 4 părți per milion (ppm). Apa caldă cu temperatura peste 20 °C și/sau presiuni peste valoarea maximă indicată reduc durata de viață a acestui material. De asemenea, trebuie evitată expunerea directă la razele solare.

Caracteristică:

  • Culoarea: negru
  • Material: LLDPE
  • Lungimea rolei: 100 m
  • Ø furtun exterior: 10 mm
  • Diametru interior furtun: 7 mm
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C