Descriere:
Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj de siguranță NW 7, 4, nylon 11 PA, diametru furtun 11, 8x9, 5, PN la 23 °C max. 11 bar, lungime 5, 0 cu Pentru curgerea sigură și eficientă a mediilor gazoase și lichide (aer, gaze, uleiuri, grăsimi, combustibili, substanțe organice și anorganice). Economiseste spațiu datorită spirelor mici, ușor de manevrat datorită greutății reduse. Forță de revenire foarte bună datorită nylonului 11 (PA). Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.
Caracteristică:
- spirale: 15
- Diametru interior furtun: 11,8x9,5 mm
- Diametru exterior spirală: 140 mm
- Lungime maximă de lucru: 5,0 m
- Temperatură de funcționare max.: 70 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 11 bar