Contra-piuliță hexagonală, M49x2, SW 60, alamă

Cod articol: 136314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136314
EAN / GTIN 4047322504720
Număr producător 136314
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Contra-piuliță hexagonală, M49x2, SW 60, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 8,0 mm
  • SW: 60 mm
  • Filet: M49x2
  • Material: Alamă CW614N
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C