Racord cu șurub, G 1 exterior G 3/4 interior SW1 38, SW2 41, alamă

Cod articol: 136289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136289
EAN / GTIN 4047322524964
Număr producător 136289
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu șurub, filet exterior G 1, filet interior G 3/4, SW1 38, SW2 41, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW 1: 38 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • Filet exterior: G 1
  • Filet interior: G3/4
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C