Jacheta MULTISAFE Romont, Unisex, Negru-albastru, Mărime L

Cod articol: 13609-216-010 L
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
Cod articol 13609-216-010 L
EAN / GTIN 5711074347315
Număr producător 13609-216-010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Antistatic, ignifug și protejat împotriva acidului
  • Rezistent la murdărie
  • Buzunarul interior de sub banda de protecție împotriva intemperiei face ca un telefon mobil să fie ușor accesibil fără a fi nevoie să deschideți jachetă-ul în sine
  • Libertate mare de mișcare datorită buzunarelor cu mâneci în formă
  • închise cu clapete, astfel încât, de ex. Scânteile nu pot intra

Caracteristică:

  • Antistatic, ignifug și protejat împotriva acidului
  • Rezistent la murdărie
  • Protejează împotriva arcuirii și sudării ocazionale
  • Guler înalt
  • Cusături duble cusute pe umeri, mâneci și părți laterale
  • Închidere cu bandă de protecție împotriva intemperiei și clemele ascunse
  • husă cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Spatele este extins
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunar la piept cu clapa si stud de presare
  • Inel D.
  • Curea pentru o alarmă de gaz
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Manșete cu bandă elastică
  • Betelie reglabilă cu interior elastic
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 55% modacril/39% bumbac/5% poliamidă/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 275 g / m²
  • Twill/Ripstop. Se poate micșora până la 3%. IMPORTANT: Pentru a menține rezistența la acid, reimpregnarea trebuie efectuată după fiecare spălare.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 - CLASA 1 (A1 + A2)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală