Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, oțel inoxidabil 1.4408, G 1/4, DN 8

Cod articol: 135928
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 135928
EAN / GTIN 4047322501705
Număr producător 135928
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, oțel inoxidabil 1.4408, G 1/4, DN 8, temperatură de funcționare -20 °C până la 180 °C, PN max. 63 bar. Opțional cu orificiu în L sau T, trecere redusă. Execuție cu etanșare pe toate laturile, cu placă de flanșă ISO integrată (ISO 5211). Mai multe variante de comutare prin rotirea manetei la 360°.

Caracteristică:

  • A: 112,0 mm
  • B: 77,5 mm
  • L: 75,7 mm
  • DN: 8
  • H1: 38,2 mm
  • H2: 9,0 mm
  • C Ø: 11,0 mm
  • Bilă: Oțel inoxidabil 1,4401
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4408
  • Filet: G1/4
  • ISO 5211: F 04
  • Pârghie manuală: Oțel inoxidabil 1.4301, cu acoperire din plastic
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Presiune de lucru: 63 bar (în funcție de temperatură)
  • Garnitură sferică: RTFE (PTFE 15% armat cu fibră de sticlă)
  • Etanșare ax: RTFE (PTFE 15% armat cu fibră de sticlă)
  • Temperatură de funcționare max.: 180 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Diametru gaură lacăt: cca 7,9