Descriere:
Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în L, oțel inoxidabil 1.4408, G 1, DN 25, temperatură de funcționare -20 °C până la 180 °C, PN max. 63 bar. Opțional cu orificiu în L sau T, trecere redusă. Execuție cu etanșare pe toate laturile, cu placă de flanșă ISO integrată (ISO 5211). Mai multe variante de comutare prin rotirea manetei la 360°.
Caracteristică:
- A: 136,5 mm
- B: 93,7 mm
- L: 102,4 mm
- DN: 25
- H1: 56,5 mm
- H2: 11,0 mm
- PN: 63 bar
- C Ø: 20,0 mm
- Bilă: Oțel inoxidabil 1,4401
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4408
- Filet: G 1
- ISO 5211: F 05
- Pârghie manuală: Oțel inoxidabil 1.4301, cu acoperire din plastic
- standard de filet: DIN EN ISO 228-1
- Presiune de lucru: 63 bar (în funcție de temperatură)
- Garnitură sferică: RTFE (PTFE 15% armat cu fibră de sticlă)
- Etanșare ax: RTFE (PTFE 15% armat cu fibră de sticlă)
- Temperatură de funcționare max.: 180 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- Diametru gaură lacăt: cca 7,9