Descriere:
Debitmetru, inclusiv secțiune de măsurare cu racord filetat R 1 1/4, DN 32, domeniu de măsurare 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Sistem de măsurare calorimetric pentru monitorizarea sistemului în ceea ce privește modificările debitului și consumului, precum și pentru măsurarea scurgerilor și a eficienței energetice. Nu este necesară o compensare suplimentară a presiunii și temperaturii. Toate valorile măsurate sunt înregistrate digital, ceea ce permite o măsurare foarte rapidă și precisă. Precizie ridicată a măsurătorilor datorită distanței de măsurare definite. - Afișaj: Consumul momentane în l/min, m³/h, … și consumul total (valoare contor) în m³, l, … - Consumul total (valoare contor) poate fi resetat la „zero” prin intermediul tastaturii - Afișaj rotativ la 180°, unitate de măsură detașabilă - Valori măsurate: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) pentru aer comprimat sau Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) pentru gaze - unități: m³/h, m³/min, l/min, … reglabil prin tastatură - Tipuri de gaze: Aer comprimat (= standard), alte tipuri de gaze, cum ar fi azot, argon, CO2, ... reglabile cu ajutorul unui aparat de măsură manual - Precizie: ± 1, 5% din valoarea măsurată - ieșire digitală: Interfață RS 485, Modbus RTU pentru conectarea la sisteme de gestionare a energiei, tehnologie de control al clădirilor, ... - Material carcasă: Policarbonat (IP65) - Material secțiune de măsurare: Oțel inoxidabil 1.4301 Nu este inclus în livrare: - Alimentator cu priză - aparat portabil de măsurare manuală cu înregistrator de date mobil
Caracteristică:
- L: 475,0 mm
- DN: 32
- H1: 165,7 mm
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Ecran: iluminare de fundal
- Filet: R 1 1/4 AG
- sistem de măsurare: măsurare calorimetrică
- Diametru interior țeavă: 36 mm
- Tensiune de funcţionare: 24 V DC
- Presiune de funcționare max.: 16 bar
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -30 °C
- Domeniu de măsurare a debitului max.: 530 m³/h
- Domeniu de măsurare a debitului min.: 0,7 m³/h
- Emiterea valorilor de debit: analog 4 - 20 mA, ieșire impuls (separată galvanic)