Racord în Y cu filet „Seria albastră”, rotativ, R 1/4 exterior Ø 6 mm

Cod articol: 135656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 135656
EAN / GTIN 4047322498142
Număr producător 135656
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în Y cu filet „Seria albastră”, rotativ, R 1/4 exterior pentru diametru exterior furtun 6 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 24,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: R 1/4 AG
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături