Vestă termică ORIGINALS Moncton, Unisex, Negru, Mărime 3XL

Cod articol: 13565-905-09 3XL
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
Cod articol 13565-905-09 3XL
EAN / GTIN 5711074105137
Număr producător 13565-905-09 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Quilting sudat ultrasonically cu vată de poliester - semnificativ mai bine izolant și mai durabil decât materialul de quilting cusute
  • Guler ușor oblic cu nervuri interne care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Buzunare cu fermoar frontal pentru depozitare sigură
  • Banda elastică de pe deschiderile manșonului se închide bine și asigură faptul că căldura rămâne pe corp
  • protecție suplimentară la rece prin spatele extins

Caracteristică:

  • Poliester sudat ultrasonically cu vată de poliester ca inserție izolatoare
  • Guler ușor oblic cu nervură internă care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Spatele este extins
  • Manșete elastice
  • Manșete striate la marginea inferioară
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 295 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală